Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wegeleuchte POLO, IP54, 65cm, Guss-Aluminium, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wegeleuchte POLO, IP54, 65cm, Guss-Aluminium, Anthrazit
LED Wegeleuchte POLO, IP54, 65cm, Guss-Aluminium, Anthrazit
LED Wegeleuchte POLO, IP54, 65cm, Guss-Aluminium, Anthrazit
LED Wegeleuchte POLO, IP54, 65cm, Guss-Aluminium, Anthrazit
LED Wegeleuchte POLO, IP54, 65cm, Guss-Aluminium, Anthrazit
LED Wegeleuchte POLO, IP54, 65cm, Guss-Aluminium, Anthrazit
LED Wegeleuchte POLO, IP54, 65cm, Guss-Aluminium, Anthrazit
LED Wegeleuchte POLO, IP54, 65cm, Guss-Aluminium, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ECO-7105701118
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-7105701118
EAN/GTIN:
     6939412070568
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Wegeleuchte POLO, IP54, 65cm, Guss-Aluminium, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Marke: LUTEC
  • Form Leuchte: rund
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: ECO-7105701118
  • Gewicht: 1,15 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1100 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30.000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 15.000
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Passende Wandleuchte mit und ohne Sensor erhältlich.
  • Farbe: anthrazit
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Ausstrahlungswinkel: 113 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 18∕ 65∕ 16,2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Größe: Kopf-Ø: 18 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 55,76*
€ 55,76*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 48,23*
€ 64,15*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 92,12*
€ 117,24*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
5205701118
ab € 29,57*
Ähnlich
Lutec
5205702118
ab € 40,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.