Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spießleuchte EXPLORER, 5,3W, 380lm, 3000K, mit abnehmbarer Blendkappe, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Spießleuchte EXPLORER, 5,3W, 380lm, 3000K, mit abnehmbarer Blendkappe, anthrazit
LED Spießleuchte EXPLORER, 5,3W, 380lm, 3000K, mit abnehmbarer Blendkappe, anthrazit
LED Spießleuchte EXPLORER, 5,3W, 380lm, 3000K, mit abnehmbarer Blendkappe, anthrazit
LED Spießleuchte EXPLORER, 5,3W, 380lm, 3000K, mit abnehmbarer Blendkappe, anthrazit
LED Spießleuchte EXPLORER, 5,3W, 380lm, 3000K, mit abnehmbarer Blendkappe, anthrazit
LED Spießleuchte EXPLORER, 5,3W, 380lm, 3000K, mit abnehmbarer Blendkappe, anthrazit
LED Spießleuchte EXPLORER, 5,3W, 380lm, 3000K, mit abnehmbarer Blendkappe, anthrazit
LED Spießleuchte EXPLORER, 5,3W, 380lm, 3000K, mit abnehmbarer Blendkappe, anthrazit
LED Spießleuchte EXPLORER, 5,3W, 380lm, 3000K, mit abnehmbarer Blendkappe, anthrazit
LED Spießleuchte EXPLORER, 5,3W, 380lm, 3000K, mit abnehmbarer Blendkappe, anthrazit
LED Spießleuchte EXPLORER, 5,3W, 380lm, 3000K, mit abnehmbarer Blendkappe, anthrazit
LED Spießleuchte EXPLORER, 5,3W, 380lm, 3000K, mit abnehmbarer Blendkappe, anthrazit
LED Spießleuchte EXPLORER, 5,3W, 380lm, 3000K, mit abnehmbarer Blendkappe, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ECO-6609201118
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     ECO-6609201118
EAN/GTIN:
     6939412085708
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

LED Spießleuchte EXPLORER, 5,3W, 380lm, 3000K, mit abnehmbarer Blendkappe, anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: LUTEC
  • Schutzklasse: 1
  • Schaltzyklen: 15000
  • Produktart: Erdspießleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 102 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Produkt-Ø∕ H: 8∕ 40,5 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Farbe: anthrazit
  • Energieverbrauch: 5,3 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,6 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 5,3 W
  • Leuchtmitteltyp: LED SMD
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 72 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 380 lm
  • Zubehör: Blendekappen incl
  • Artikelnummer: ECO-6609201118
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,03*
€ 30,03*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 26,25*
€ 36,97*
4 Tage
7
€ 6,99*
ab € 44,02*
€ 60,24*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.