Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte SLIM 60 N LED, 32.8W 3000K 5000lm, IP44, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte SLIM 60 N LED, 32.8W 3000K 5000lm, IP44, schwarz matt
LED Wandleuchte SLIM 60 N LED, 32.8W 3000K 5000lm, IP44, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-DEC-0329860
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0329860
EAN/GTIN:
     4250412879237
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte SLIM 60 N LED, 32.8W 3000K 5000lm, IP44, schwarz matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: DEC-0329860
  • Leuchtmittel: LED 32,8W
  • Einsatzbereich: Wand
  • Marke: Decor Walther
  • IP-Schutzart: IP44
  • Zubehör: Treiber incl
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 1,58 kg
  • Leistungsaufnahme: 32,8 W
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 60∕ 2 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbe: schwarz matt
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Wandleuchte
  • Lichtstrom: 5000 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Glas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 380,24*
€ 452,08*
€ 8,50*
ab € 470,29*
€ 470,29*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,08*
€ 537,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,06*
€ 527,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,68*
€ 504,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,33*
€ 478,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,24*
€ 452,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.