Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte SLIM 34 N LED, 16.4W 3000K 2500lm, IP44, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte SLIM 34 N LED, 16.4W 3000K 2500lm, IP44, Chrom
LED Wandleuchte SLIM 34 N LED, 16.4W 3000K 2500lm, IP44, Chrom
LED Wandleuchte SLIM 34 N LED, 16.4W 3000K 2500lm, IP44, Chrom
LED Wandleuchte SLIM 34 N LED, 16.4W 3000K 2500lm, IP44, Chrom
Artikel-Nr.:
     911-DEC-0329700
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0329700
EAN/GTIN:
     4250412858560
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte SLIM 34 N LED, 16.4W 3000K 2500lm, IP44, Chrom

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Gewicht: 0,929 kg
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: chrom
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Produktart: Wandleuchte
  • Leistungsaufnahme: 16,4 W
  • Marke: Decor Walther
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 34∕ 2 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Leuchtmittel: LED 16,4W
  • Zubehör: Treiber incl
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 2500 lm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Artikelnummer: DEC-0329700
  • Material: Aluminium
  • Material: Glas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 286,96*
€ 343,46*
€ 8,50*
ab € 354,54*
€ 354,54*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,46*
€ 408,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,92*
€ 405,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,43*
€ 390,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,10*
€ 382,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,96*
€ 341,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.