Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte OMEGA 50, S14s, 50cm, 2 Sockel, IP20, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte OMEGA 50, S14s, 50cm, 2 Sockel, IP20, schwarz matt
Wandleuchte OMEGA 50, S14s, 50cm, 2 Sockel, IP20, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-DEC-0320560
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0320560
EAN/GTIN:
     4250412858898
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte OMEGA 50, S14s, 50cm, 2 Sockel, IP20, schwarz matt

  • Artikelnummer: DEC-0320560
  • Marke: Decor Walther
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbe: chrom
  • Form Leuchte: rund
  • Leuchtmittel: 1x S14s 50cm 2 Sockel
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Lichtverteilung: diffus
  • Gewicht: 1,461 kg
  • Material: Messing
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Wandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S14s 50cm 2 sockel
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,5∕ 4∕ 50,5 cm
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 167,37*
€ 206,56*
€ 8,50*
ab € 207,48*
€ 207,48*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.