Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte OMEGA 200, S14s, 100cm, 2 Sockel, IP20, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte OMEGA 200, S14s, 100cm, 2 Sockel, IP20, schwarz matt
Wandleuchte OMEGA 200, S14s, 100cm, 2 Sockel, IP20, schwarz matt
Wandleuchte OMEGA 200, S14s, 100cm, 2 Sockel, IP20, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-DEC-0306860
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0306860
EAN/GTIN:
     4250412858881
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte OMEGA 200, S14s, 100cm, 2 Sockel, IP20, schwarz matt

  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Messing
  • Lichtverteilung: diffus
  • Größe: L∕ B∕ H: 100,5∕ 8,5∕ 4 cm
  • Gewicht: 2,033 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Marke: Decor Walther
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S14s 100cm 2 sockel
  • Produktart: Wandleuchte
  • Artikelnummer: DEC-0306860
  • Leuchtmittel: 1x S14s 100cm 2 Sockel
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 185,55*
€ 226,99*
€ 8,50*
ab € 230,05*
€ 230,05*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,67*
€ 269,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.