Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 85 TOUCH 5x, 10W, 2900-6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 85 TOUCH 5x, 10W, 2900-6000K
LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 85 TOUCH 5x, 10W, 2900-6000K
Artikel-Nr.:
     911-DEC-0121800
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0121800
EAN/GTIN:
     4250412857914

LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 85 TOUCH 5x, 10W, 2900-6000K

  • Farbtemperatur: 2900-6000 K
  • Marke: Decor Walther
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Artikelnummer: DEC-0121800
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • IP-Schutzart: IP 20
  • Gewicht: 1,36 kg
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 12∕ 22,2∕ 21,7 cm
  • Betriebsspannung: 100-240 V
  • Produktart: Spiegel mit Beleuchtung
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Kunststoff
  • Größe: L∕ H: 21∕ 21 cm
  • Material: Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 158,70*
€ 158,70*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 128,09*
€ 161,39*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0121500
ab € 123,54*
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0121600
ab € 113,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.