Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 84 TOUCH 5x, 3,5W, 2900-6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 84 TOUCH 5x, 3,5W, 2900-6000K
LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 84 TOUCH 5x, 3,5W, 2900-6000K
Artikel-Nr.:
     440-DEC-0121600
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0121600
EAN/GTIN:
     4250412855736

LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 84 TOUCH 5x, 3,5W, 2900-6000K

  • Farbtemperatur: 2900-6000 K
  • Marke: Decor Walther
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 12∕ 22,2∕ 21,7 cm
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: DEC-0121600
  • Zubehör: Batterie incl
  • incl. 4x Batterie AA 1.5V
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Spiegel mit Beleuchtung
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 3,5 W
  • IP-Schutzart: IP 20
  • Gewicht: 1,34 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Größe: L∕ H: 21∕ 21 cm
  • Material: Kunststoff
  • Material: Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 139,78*
€ 139,78*
€ 8,50*
ab € 113,40*
€ 143,30*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0121500
ab € 123,85*
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0121800
ab € 127,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.