Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor 30° für COLT 65W, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor 30° für COLT 65W, silber
Reflektor 30° für COLT 65W, silber
Artikel-Nr.:
     911-D-930567
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930567
EAN/GTIN:
     4042943163271
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

Reflektor 30° für COLT 65W, silber

  • Marke: Deko-Light
  • Artikelnummer: D-930567
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 7,4 cm
  • Farbe: silber
  • Material: Kunststoff
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 14,95*
€ 21,32*
€ 8,50*
ab € 21,57*
€ 21,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,63*
€ 40,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.