Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für MODULAR SYSTEM COB Reflektor 17°, 42 mm, silber/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für MODULAR SYSTEM COB Reflektor 17°, 42 mm, silber/chrom
Zubehör für MODULAR SYSTEM COB Reflektor 17°, 42 mm, silber/chrom
Zubehör für MODULAR SYSTEM COB Reflektor 17°, 42 mm, silber/chrom
Zubehör für MODULAR SYSTEM COB Reflektor 17°, 42 mm, silber/chrom
Artikel-Nr.:
     911-D-930084
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930084
EAN/GTIN:
     4042943136220
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

Zubehör für MODULAR SYSTEM COB Reflektor 17°, 42 mm, silber/chrom

  • Marke: Deko-Light
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • Artikelnummer: D-930084
  • Ausstrahlungswinkel: 17 °
  • Größe: Ø∕ H: 7,5∕ 4,2 cm
  • Farbe: silber/chrom
  • Gewicht: 0,017 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,97*
€ 8,97*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,23*
€ 9,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,89*
€ 17,12*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.