Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzgerät BASIC, DIM, CV, 24V 34-100W, IP20, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzgerät BASIC, DIM, CV, 24V 34-100W, IP20, dimmbar
LED Netzgerät BASIC, DIM, CV, 24V 34-100W, IP20, dimmbar
LED Netzgerät BASIC, DIM, CV, 24V 34-100W, IP20, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-D-862242
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862242
EAN/GTIN:
     4042943170910
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

LED Netzgerät BASIC, DIM, CV, 24V 34-100W, IP20, dimmbar

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Deko-Light
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 34 - 100 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Kunststoff
  • Nennstrom: 1420 - 4165 mA
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Anwendungsbereiche (zB.):
    - Innenbereich
    - Küche / Bad / Wohnräume
    - Büro / Shop / Ausstellung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Treiber
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 6,7∕ 3,4∕ 21 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,404 kg
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: D-862242
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • kompakte Bauform
  • Dimmbar mit Phasenanschnitt und Phasenabschnitt.
  • Flickerfrei
  • Geschützt vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Max. Einschaltstrom (A/µs): 45A/100µs
  • Max. Menge Sicherungsautomaten: B10:17, B16:28, C10:35, C16:56
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 60,23*
€ 77,63*
€ 8,50*
ab € 86,97*
€ 86,97*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 115,45*
€ 144,65*
8 Tage
720
Frei Haus
ab € 117,68*
€ 147,81*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.