Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät CC G5S10W500LR, 6,5 | 10W, IP20, stromkonstant, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzgerät CC G5S10W500LR, 6,5 | 10W, IP20, stromkonstant, weiß
LED-Netzgerät CC G5S10W500LR, 6,5 | 10W, IP20, stromkonstant, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-862238
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862238
EAN/GTIN:
     4042943170613
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 10w

LED-Netzgerät CC G5S10W500LR, 6,5 | 10W, IP20, stromkonstant, weiß

  • Marke: Deko-Light
  • Artikelnummer: D-862238
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Nennstrom: 500 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 5,8∕ 3,9∕ 2 cm
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 6.50|10.00 W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Schaltzyklen: 100000
  • Schutzklasse: 2
  • Startzeit: 0,5 s
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • stromkonstant
  • Ausgangsspannung: 13-20V DC
  • Max. Einschaltstrom: 4,7A/30?s
  • Max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92
  • Ultra kompakte Bauform
  • Flickerfrei
  • Kurzschlußsicher, Überlastungsgeschützt, Überhitzungsschutz
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,17*
€ 16,17*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 11,15*
€ 16,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,44*
€ 30,33*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-862239
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.