Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzgerät FLAT, CV, UT12V/20W, IP20, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzgerät FLAT, CV, UT12V/20W, IP20, schaltbar
LED Netzgerät FLAT, CV, UT12V/20W, IP20, schaltbar
LED Netzgerät FLAT, CV, UT12V/20W, IP20, schaltbar
Artikel-Nr.:
     911-D-862232
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862232
EAN/GTIN:
     4042943170385
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

LED Netzgerät FLAT, CV, UT12V/20W, IP20, schaltbar

  • Dimmbar: nein
  • Anwendungsbereiche (zB.):
    - Innenbereich
    - Küche / Bad / Wohnräume
    - Büro / Shop / Ausstellung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Nennstrom: 0 - 1670 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: grau
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: B∕ H∕ T: 5∕ 1,3∕ 12,8 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-862232
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • Farbe: schwarz
  • kompakte Bauform
  • Flickerfrei
  • Geschützt vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
  • Leistungsfaktor PF: 0,90
  • Max. Einschaltstrom (A/µs): 20A/100µs
  • Max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=35, B16A=56, C10A=70, C16A=112
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,74*
€ 15,52*
€ 8,50*
ab € 15,57*
€ 15,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,75*
€ 29,09*
8 Tage
606
€ 6,99*
ab € 26,03*
€ 36,34*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
862231
€ 13,17*
Ähnlich
Deko-Light
872630
€ 10,17*
Ähnlich
Deko-Light
862121
€ 30,78*
Ähnlich
Deko-Light
872629
€ 10,17*
Ähnlich
Deko-Light
862233
€ 13,17*
Ähnlich
Deko-Light
862234
€ 15,57*
Ähnlich
Deko-Light
862122
€ 30,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.