Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Netzgerät OCTO, CV, Mini 24V/12W, IP65, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Netzgerät OCTO, CV, Mini 24V/12W, IP65, schaltbar
Outdoor LED Netzgerät OCTO, CV, Mini 24V/12W, IP65, schaltbar
Outdoor LED Netzgerät OCTO, CV, Mini 24V/12W, IP65, schaltbar
Artikel-Nr.:
     911-D-862230
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862230
EAN/GTIN:
     4042943170361
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

Outdoor LED Netzgerät OCTO, CV, Mini 24V/12W, IP65, schaltbar

  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbar: nein
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Anwendungsbereiche (zB.):
    - Innen- und Außenbereich
    - Küche / Bad / Wohnräume
    - Büro / Shop / Ausstellung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Größe: B∕ H∕ T: 4,8∕ 2,4∕ 5 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: schwarz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 0 - 500 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Artikelnummer: D-862230
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Ultra kompakte Bauform
  • Flickerfrei
  • Geschützt vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
  • Leistungsfaktor PF: 0,90
  • Max. Einschaltstrom (A/µs): 15A/200µs
  • Max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 13,17*
€ 13,17*
1
€ 4,00*
ab € 8,83*
€ 13,22*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 9,12*
€ 13,24*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,55*
€ 24,39*
1 Tag
49
1
Frei Haus
ab € 17,37*
€ 24,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.