Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzgerät BASIC, DIM, CV 12V 12-50W, IP20, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzgerät BASIC, DIM, CV 12V 12-50W, IP20, dimmbar
LED Netzgerät BASIC, DIM, CV 12V 12-50W, IP20, dimmbar
LED Netzgerät BASIC, DIM, CV 12V 12-50W, IP20, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-D-862220
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862220
EAN/GTIN:
     4042943170262
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

LED Netzgerät BASIC, DIM, CV 12V 12-50W, IP20, dimmbar

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Deko-Light
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: grau
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 6,1∕ 3,3∕ 18,4 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Nennstrom: 1000 - 4610 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Anwendungsbereiche (zB.):
    - Innenbereich
    - Küche / Bad / Wohnräume
    - Büro / Shop / Ausstellung
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-862220
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lampenleistung: 12 - 50 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: schwarz
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • kompakte Bauform
  • Flickerfrei
  • Geschützt vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Max. Einschaltstrom (A/µs): 20A/100µs
  • Max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=32, B16A=51, C10A=32, C16A=51
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 30,77*
€ 42,51*
€ 8,50*
ab € 44,97*
€ 44,97*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 59,69*
€ 77,20*
8 Tage
545
€ 6,99*
ab € 59,75*
€ 77,70*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.