Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorative Outdoor Kugelleuchte KUGEL 60, IP65 / IP44, E27, Kunststoff (LLDPE), mit IP-Steckerkabel, Weiß, Ø 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorative Outdoor Kugelleuchte KUGEL 60, IP65 / IP44, E27, Kunststoff (LLDPE), mit IP-Steckerkabel, Weiß, Ø 60cm
Dekorative Outdoor Kugelleuchte KUGEL 60, IP65 / IP44, E27, Kunststoff (LLDPE), mit IP-Steckerkabel, Weiß, Ø 60cm
Dekorative Outdoor Kugelleuchte KUGEL 60, IP65 / IP44, E27, Kunststoff (LLDPE), mit IP-Steckerkabel, Weiß, Ø 60cm
Dekorative Outdoor Kugelleuchte KUGEL 60, IP65 / IP44, E27, Kunststoff (LLDPE), mit IP-Steckerkabel, Weiß, Ø 60cm
Artikel-Nr.:
     911-D-836931
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-836931
EAN/GTIN:
     4042943194916
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
E27 Sockel

Dekorative Outdoor Kugelleuchte KUGEL 60, IP65 / IP44, E27, Kunststoff (LLDPE), mit IP-Steckerkabel, Weiß, Ø 60cm

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Länge des Anschlußkabels: 300 cm
  • Größe: Ø: 60 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Boden
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-836931
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Temperaturbereich: -20°C - +40°C
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 5,98 kg
  • Dekorative, steckerfertige Outdoor-Kugelleuchte.
  • Marke: Deko-Light
  • Zubehör: Steckdose excl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP65 / IP44
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Steckertyp: IP-Schutzkontaktstecker
  • Produktart: Kugelleuchte
  • Netzanschluss: IP44 Schuko-Netzstecker
  • Kolbenform: A60
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Lichtverteilung: diffus
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: E27 Leuchtmittel (wechselbar)
  • Fertigung aus UV-beständigem Polythylen (LDDPE Kunststoff).
  • Zubehör: Energiesäule excl
  • IP65 Schutz vor Nässe + Schmutz (IP44 Stecker)
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Durchmesser Ø: 60cm
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • Lieferung mit 300cm langem IP44-Netzkabel und abnehmbarem Erdspieß.
  • Für wechselbare E27 LED Leuchtmittel.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 131,82*
€ 166,60*
€ 8,50*
ab € 191,97*
€ 191,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,02*
€ 308,61*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-180136
ab € 20,58*
Zubehör
Philips
D-180214
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.