Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenleuchte VELORUM Dekorative Stehleuchte, 145cm, E27, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenleuchte VELORUM Dekorative Stehleuchte, 145cm, E27, schwarz
Außenleuchte VELORUM Dekorative Stehleuchte, 145cm, E27, schwarz
Außenleuchte VELORUM Dekorative Stehleuchte, 145cm, E27, schwarz
Außenleuchte VELORUM Dekorative Stehleuchte, 145cm, E27, schwarz
Außenleuchte VELORUM Dekorative Stehleuchte, 145cm, E27, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-836018
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-836018
EAN/GTIN:
     4042943149350
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Außensockelleuchte

Außenleuchte VELORUM Dekorative Stehleuchte, 145cm, E27, schwarz

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: D-836018
  • Zubehör: Anschlusskabel mit Anschlussstecker IP44 incl
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Keine Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Kunststoff
  • Marke: Kapego
  • Leuchtmitteltyp: Dekorative Leuchte
  • Leuchtmittel: 1x E27, max. 18W
  • Leistungsaufnahme: max. 1x 18 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: LED/Kompaktleuchtstofflampe
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 5,32 kg
  • Farbe: Schwarz / weiß / milchig
  • Dimmbarkeit: dimmbar über optionales Leuchtmittel
  • Größe: Produkt-Ø∕ H: 34,5∕ 145 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Länge des Anschlußkabels: 300 cm
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Temperaturbereich: -20°C - +60°C
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 30∕ 1 cm
  • Anschlussmöglichkeit: Netzstecker
  • Feststehend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,38*
€ 78,38*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 66,39*
€ 85,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,09*
€ 197,65*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.