Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Stehleuchte TUCANAE MOTION, IP54, mit Sensor, 18W 3000K 1650lm 110°, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Stehleuchte TUCANAE MOTION, IP54, mit Sensor, 18W 3000K 1650lm 110°, dunkelgrau
Outdoor LED Stehleuchte TUCANAE MOTION, IP54, mit Sensor, 18W 3000K 1650lm 110°, dunkelgrau
Outdoor LED Stehleuchte TUCANAE MOTION, IP54, mit Sensor, 18W 3000K 1650lm 110°, dunkelgrau
Outdoor LED Stehleuchte TUCANAE MOTION, IP54, mit Sensor, 18W 3000K 1650lm 110°, dunkelgrau
Outdoor LED Stehleuchte TUCANAE MOTION, IP54, mit Sensor, 18W 3000K 1650lm 110°, dunkelgrau
Outdoor LED Stehleuchte TUCANAE MOTION, IP54, mit Sensor, 18W 3000K 1650lm 110°, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     911-D-733068
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-733068
EAN/GTIN:
     4042943171085
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Outdoor LED Stehleuchte TUCANAE MOTION, IP54, mit Sensor, 18W 3000K 1650lm 110°, dunkelgrau

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Minimalistische, eckige Standleuchte für Wege, Einfahrten Terrassen, Höfe oder Gärten.
  • Umgebungstemperatur: -5 ... +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Sensorik: Bewegungssensor / Dämmerungsschalter
  • Schaltzyklen: 15000
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Netzanschluss: Klemme / IP68 Anschlussbox
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 1650 lm
  • Lichtstärke: 570 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 91,67 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: Lichtquelle fest (96x SMD 2835)
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 3,887 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: dunkelgrau
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 18∕ 100∕ 20,6 cm
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Zubehör: Anschlussbox excl
  • Artikelnummer: D-733068
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mit einem geneigten Kopfzur blendfreien Ausrichtung des breiten Lichtkegels.
  • Material: Kunststoff
  • Größe: Sockel-L∕ B∕ H: 12∕ 18∕ 1 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Version mit integriertem PIR Bewegungssensor..
  • Zubehör: Dübel incl
  • Gleichmäßige Ausleuchtung durch 96 warmweiße SMD LED hinter einem matten Diffusor.
  • Zubehör: Innensechskantschlüssel incl
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Zeitlose Erscheinung in anthrazitfarbenem Gehäuse.
  • Zubehör: Sensor incl
  • Stabile Fertigung aus Aluminium-Druckguss.
  • Zubehör: Treiber incl
  • IP54 Schutz gegen Strahlwasser und Fremdkörper.
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Leistungsfaktor PF: 0¸94
  • Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70 (Faktor)
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0¸5s
    Zündzeit: 0¸5s
  • Passende Wandleuchten mit und ohne Sensor erhältlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 107,22*
€ 135,87*
€ 8,50*
ab € 155,97*
€ 155,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,93*
€ 253,38*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
930571
ab € 4,05*
Zubehör
Deko-Light
D-730275
ab € 16,47*
Zubehör
Deko-Light
D-930578
ab € 2,93*
Zubehör
Deko-Light
D-930575
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.