Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Stehleuchte BERMUDA, IP65, 60cm, 10.8W 3000K 600lm, dimmbar, schwarzgrau / opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Stehleuchte BERMUDA, IP65, 60cm, 10.8W 3000K 600lm, dimmbar, schwarzgrau / opal
Outdoor LED Stehleuchte BERMUDA, IP65, 60cm, 10.8W 3000K 600lm, dimmbar, schwarzgrau / opal
Outdoor LED Stehleuchte BERMUDA, IP65, 60cm, 10.8W 3000K 600lm, dimmbar, schwarzgrau / opal
Outdoor LED Stehleuchte BERMUDA, IP65, 60cm, 10.8W 3000K 600lm, dimmbar, schwarzgrau / opal
Outdoor LED Stehleuchte BERMUDA, IP65, 60cm, 10.8W 3000K 600lm, dimmbar, schwarzgrau / opal
Outdoor LED Stehleuchte BERMUDA, IP65, 60cm, 10.8W 3000K 600lm, dimmbar, schwarzgrau / opal
Artikel-Nr.:
     911-D-733056
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-733056
EAN/GTIN:
     4042943160454
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor LED Stehleuchte BERMUDA, IP65, 60cm, 10.8W 3000K 600lm, dimmbar, schwarzgrau / opal

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Leistungsaufnahme: 10,8 W
  • Leuchtmittel: 72x SMD LED 2835
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 600 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Schaltzyklen: 25000
  • Schutzklasse: 2
  • Startzeit: 1,0 s
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Ausgefallene LED Stehleuchte für den Außenbereich. Perfekt im Garten, an Wegen oder auf der Terasse.
  • Umgebungstemperatur: -20 … +50 °C
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 20∕ 60 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 896087
  • Farbe: dunkelgrau
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Marke: Deko-Light
  • Gewicht: 1,86 kg
  • IP-Schutzart: IP65
  • Lampenleistung: 10 W
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Artikelnummer: D-733056
  • Form Leuchte: rund
  • Material: Kunststoff
  • Design: Johannes Tomm / Deko-Light
  • Größe: Sockel-Ø: 7 cm
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Warmweißes, weiches Licht in alle Richtungen - mit indirekter Beleuchtung der Wand.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Weitere Artikel der Serie BERMUDA erhältlich - für den Innen- und Außenbereich.
  • Einfache Montage: dank verbautem LED Treiber und Klemmen fertig für den direkten Anschluss an Netzspanung.
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 583 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4359 / 0,4029
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 54,86*
€ 54,86*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 46,00*
€ 61,68*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-731124
ab € 35,12*
Ähnlich
Deko-Light
D-343028
ab € 49,36*
Ähnlich
Deko-Light
D-342160
ab € 41,14*
Ähnlich
Deko-Light
D-733059
ab € 46,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.