Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Stehleuchte RUKBAT 800, IP65, Höhe 80cm, 12.5W 3000K 630lm, Alu Druckguss, Verkehrsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Stehleuchte RUKBAT 800, IP65, Höhe 80cm, 12.5W 3000K 630lm, Alu Druckguss, Verkehrsgrau
Outdoor LED Stehleuchte RUKBAT 800, IP65, Höhe 80cm, 12.5W 3000K 630lm, Alu Druckguss, Verkehrsgrau
Outdoor LED Stehleuchte RUKBAT 800, IP65, Höhe 80cm, 12.5W 3000K 630lm, Alu Druckguss, Verkehrsgrau
Outdoor LED Stehleuchte RUKBAT 800, IP65, Höhe 80cm, 12.5W 3000K 630lm, Alu Druckguss, Verkehrsgrau
Artikel-Nr.:
     911-D-733048
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-733048
EAN/GTIN:
     4042943154668
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Outdoor LED Stehleuchte RUKBAT 800, IP65, Höhe 80cm, 12.5W 3000K 630lm, Alu Druckguss, Verkehrsgrau

  • Marke: Deko-Light
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Diese Leuchte ist als Version mit 50cm und 80cm Höhe erhältlich.
  • Schutzklasse: 1
  • Schaltzyklen: 20000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 670 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x COB LED
  • Leistungsaufnahme: 12,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 2,74 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Verkehrsgrau B RAL 7043
  • Energieverbrauch: 13 kWh/1.000 h
  • Größe: L∕ B∕ H: 15,1∕ 15,1∕ 80 cm
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Zubehör: Montagezubehör incl
  • Artikelnummer: D-733048
  • Anschlussmöglichkeit über eine IP65 geschützte Anschlussbox.
  • Zubehör: LED-Treiber incl
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 896232
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 90,93*
€ 115,36*
€ 8,50*
ab € 131,97*
€ 131,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,10*
€ 216,94*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.