Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Stehleuchte FACADO A, 220-240V, E27 max. 20W, Alu-Druckguss, Anthrazit, 100cm, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Stehleuchte FACADO A, 220-240V, E27 max. 20W, Alu-Druckguss, Anthrazit, 100cm, IP54
Outdoor Stehleuchte FACADO A, 220-240V, E27 max. 20W, Alu-Druckguss, Anthrazit, 100cm, IP54
Outdoor Stehleuchte FACADO A, 220-240V, E27 max. 20W, Alu-Druckguss, Anthrazit, 100cm, IP54
Outdoor Stehleuchte FACADO A, 220-240V, E27 max. 20W, Alu-Druckguss, Anthrazit, 100cm, IP54
Outdoor Stehleuchte FACADO A, 220-240V, E27 max. 20W, Alu-Druckguss, Anthrazit, 100cm, IP54
Outdoor Stehleuchte FACADO A, 220-240V, E27 max. 20W, Alu-Druckguss, Anthrazit, 100cm, IP54
Outdoor Stehleuchte FACADO A, 220-240V, E27 max. 20W, Alu-Druckguss, Anthrazit, 100cm, IP54
Outdoor Stehleuchte FACADO A, 220-240V, E27 max. 20W, Alu-Druckguss, Anthrazit, 100cm, IP54
Artikel-Nr.:
     911-D-733018
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-733018
EAN/GTIN:
     4042943142092
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Outdoor Stehleuchte FACADO A, 220-240V, E27 max. 20W, Alu-Druckguss, Anthrazit, 100cm, IP54

  • Marke: Kapego
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: E27 Leuchtmittel (wechselbar)
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Aufbau-Stehleuchte für den Wege, Einfahrten, Terrassen und mehr.
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP54
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Gewicht: 4,2 kg
  • Dimmbar: ja
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 11∕ 100 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Artikelnummer: D-733018
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Kunststoff
  • Stabile Fertigung aus Aluminium-Druckguss.
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • IP54 geschützt gegen Nässe und Fremdkörper.
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Erhältlich in 2 verschiedenen Größen.
  • Anschlussmöglichkeit: Klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 72,28*
€ 93,59*
€ 8,50*
ab € 104,97*
€ 104,97*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 138,92*
€ 174,43*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.