Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Stehleuchte ORTIS, 220-240V, 15W, 360°, 3000K, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Stehleuchte ORTIS, 220-240V, 15W, 360°, 3000K, dunkelgrau
KapegoLED Stehleuchte ORTIS, 220-240V, 15W, 360°, 3000K, dunkelgrau
KapegoLED Stehleuchte ORTIS, 220-240V, 15W, 360°, 3000K, dunkelgrau
KapegoLED Stehleuchte ORTIS, 220-240V, 15W, 360°, 3000K, dunkelgrau
KapegoLED Stehleuchte ORTIS, 220-240V, 15W, 360°, 3000K, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     911-D-733004
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-733004
EAN/GTIN:
     4042943139511
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

KapegoLED Stehleuchte ORTIS, 220-240V, 15W, 360°, 3000K, dunkelgrau

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Strahlungsverteilung: 583 nm
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguß/Glas
  • Marke: KapegoLED
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstärke: 43 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 510 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest, 1x COB
  • Leistungsaufnahme: 15,9 W
  • Gewicht: 2,643 kg
  • Farbwiedergabeindex: 82 Ra
  • Energieverbrauch: 16 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø: 12 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-733004
  • Lampentyp: LED
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbkonsistenz: 0,4423 / 0,4100
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: Anschlussbox
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Feststehend
  • Arbeitstemperatur: -20°CC - +40°C
  • Leistungsfaktor PF: 0,88
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zündzeit: 0,5 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 898724
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 90,81*
€ 115,29*
€ 8,50*
ab € 131,97*
€ 131,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,06*
€ 216,91*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.