Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Strahler COLT RGBW, 24V DC, mit WEIPU-Steckerkabel, 3.2W RBG + 2700K 92lm 20°, dimmbar, Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Strahler COLT RGBW, 24V DC, mit WEIPU-Steckerkabel, 3.2W RBG + 2700K 92lm 20°, dimmbar, Schwarzgrau
Outdoor LED Strahler COLT RGBW, 24V DC, mit WEIPU-Steckerkabel, 3.2W RBG + 2700K 92lm 20°, dimmbar, Schwarzgrau
Artikel-Nr.:
     911-D-732134
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-732134
EAN/GTIN:
     4042943164414
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht

Outdoor LED Strahler COLT RGBW, 24V DC, mit WEIPU-Steckerkabel, 3.2W RBG + 2700K 92lm 20°, dimmbar, Schwarzgrau

  • Dimmbarkeit: DALI, DMX, mit entsprechendem Zubehör, PWM Pulsweitenmodulation
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Deko-Light
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leistungsaufnahme: 3,2 W
  • Leuchtmittel: LED
  • Leuchtmitteltyp: 1x SMD LED 4in1 (Typ 5050), fest verbaut
  • Lichtstärke: 692 cd
  • Lichtstrom: 92 lm
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Weipu männlich
  • Produktart: Flutlicht
  • Schaltzyklen: 25000
  • Schutzklasse: 3
  • Startzeit: 0,1 s
  • Zubehör: Controller excl
  • Artikelnummer: D-732134
  • Steckertyp: Weipu Stecker
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Robuster, dimmbarer LED Allzweck-Strahler für den Außenbereich aus Aluminium-Druckguss und Glas.
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 20 °
  • Größe: Kopf-Ø∕ L: 5∕ 6,5 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Drehbereich: 360 °
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 0,433 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: dunkelgrau
  • EPREL Nr.: 861836
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Lichtfarbe: RGB
  • Material: Glas
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Zubehör: Erdspieß excl
  • Betrieb mit ungefähtlicher 24V DC Niedervolt-Gleichspannung.
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 6,5∕ 0,7 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Mit integrierten SMD LED (RBG + warmweiß) und symmetrischer Abstrahlung.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Montagemöglichkeit an Boden, Wand und Decke.
  • Zubehör: Stecker incl
  • Optimale Ausrichtung des Lichtkegels durch dreh- und neigbaren Kopf.
  • IP65 Schutz vor Nässe und Fremdkörpern.
  • Anschluss mit WEIPU Steckerkabel.
  • Optional ist ein Erdspieß für die freie Montage erhältllich.
  • Für den Betrieb werden ein geeigneter LED Treiber sowie WEIPU Verbindungen benötigt.
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70 (Faktor)
  • Strahlungsverteilung: 455-625 nm
  • Farbkonsistenz: 0,2725 / 0,2449
  • COLT ist erhältlich in verschiedenen Größen und Leistungsstufen - mit einfarbiger oder RGBW-Lichtfarbe.
  • Alle COLT Strahler werden in genormter Gehäusefarbe schwarzgrau (RAL 7021) gefertigt.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 82,49*
€ 105,58*
€ 8,50*
ab € 119,97*
€ 119,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,48*
€ 197,57*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930426
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.