Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte JABBAH UP&DOWN, IP65, 220-240V AC, Multi-Power, 25W 3000K 1850lm 2x 75°, asymmetrisch, Graphitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte JABBAH UP&DOWN, IP65, 220-240V AC, Multi-Power, 25W 3000K 1850lm 2x 75°, asymmetrisch, Graphitgrau
LED Außenwandleuchte JABBAH UP&DOWN, IP65, 220-240V AC, Multi-Power, 25W 3000K 1850lm 2x 75°, asymmetrisch, Graphitgrau
LED Außenwandleuchte JABBAH UP&DOWN, IP65, 220-240V AC, Multi-Power, 25W 3000K 1850lm 2x 75°, asymmetrisch, Graphitgrau
LED Außenwandleuchte JABBAH UP&DOWN, IP65, 220-240V AC, Multi-Power, 25W 3000K 1850lm 2x 75°, asymmetrisch, Graphitgrau
Artikel-Nr.:
     911-D-731127
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-731127
EAN/GTIN:
     4042943162762
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte JABBAH UP&DOWN, IP65, 220-240V AC, Multi-Power, 25W 3000K 1850lm 2x 75°, asymmetrisch, Graphitgrau

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: integrierter Schalter
  • Lichtstärke: 595 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 74 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 2x COB HighPower LED
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 3,123 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: dunkelgrau
  • EPREL Nr.: 861197
  • Energieverbrauch: 25 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: B∕ H∕ T: 15∕ 15∕ 15 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 2x 75 °
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • COB LED Außenwand-Strahler / Outdoor-Wallwasher.
  • Artikelnummer: D-731127
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtstrom: 1850 lm
  • Lichtverteilung: Asymmetrisch
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Schaltzyklen: 15000
  • Startzeit: 0,5 s
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • IP-Schutzart: IP65
  • Zubehör: Dimmschalter incl
  • Asymmetrische Lichtkegel nach oben und unten.
  • Material: Glas
  • Zubehör: Treiber incl
  • Ausstrahlungswinkel: 2x 75 Grad, blendfrei gerichtet zur Wand.
  • Hochwertige, schwere Ausführung aus Alu-Druckguss.
  • Hoher IP65 Schutz vor Nässe und Fremdkörpern.
  • Leistung / Helligkeit per DIP-Schalte einstellbar (100% / 60%)
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Lichtstrom am Ende der Nenn-Lebensdauer: 70%
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4372 / 0,4070
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 136,04*
€ 171,53*
€ 8,50*
ab € 197,97*
€ 197,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,19*
€ 315,51*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kapego
D-731030
ab € 60,18*
Ähnlich
Kapego
D-731099
ab € 45,50*
Ähnlich
Kapego
D-731100
ab € 45,28*
Ähnlich
Deko-Light
D-731128
ab € 103,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.