Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Wandleuchte CUBODO II Double, 220-240V, 14W, klar/transparent, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Wandleuchte CUBODO II Double, 220-240V, 14W, klar/transparent, weiß
KapegoLED Wandleuchte CUBODO II Double, 220-240V, 14W, klar/transparent, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-731020
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-731020
EAN/GTIN:
     4042943138576
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

KapegoLED Wandleuchte CUBODO II Double, 220-240V, 14W, klar/transparent, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: D-731020
  • Ausstrahlungswinkel: 19 / 19 °
  • Strahlungsverteilung: 581 nm
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguß/Glas
  • Marke: KapegoLED
  • Lichtstärke: 682 cd
  • Lichtausbeute: 1260 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest, 2x COB 1304
  • Leistungsaufnahme: 15,7 W
  • Lampentyp: LED
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Farbwiedergabeindex: 81 Ra
  • Energieverbrauch: 16 kWh/1.000 h
  • Größe: B∕ H: 10,8∕ 11,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Einsatzbereich: Wand
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Farbkonsistenz: 0,4332 / 0,4056
  • Größe: Sockel-L∕ B: 10,8∕ 10,8 cm
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
  • Feststehend
  • Abstrahlverhalten: 2 Side
  • Arbeitstemperatur: -20°CC - +40°C
  • Leistungsfaktor PF: 0,90
  • Zündzeit: 0,5 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 860920
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 72,57*
€ 92,18*
€ 8,50*
ab € 104,97*
€ 104,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,69*
€ 173,21*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kapego
D-731030
ab € 60,00*
Ähnlich
Kapego
D-731029
ab € 47,39*
Ähnlich
Kapego
D-731024
ab € 64,65*
Ähnlich
Kapego
D-731025
ab € 64,64*
Ähnlich
Kapego
D-731026
ab € 64,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.