Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte FARO 25, 24W, 3000K, 1030lm, IP65, DALI dimmbar, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte FARO 25, 24W, 3000K, 1030lm, IP65, DALI dimmbar, dunkelgrau
LED Pollerleuchte FARO 25, 24W, 3000K, 1030lm, IP65, DALI dimmbar, dunkelgrau
LED Pollerleuchte FARO 25, 24W, 3000K, 1030lm, IP65, DALI dimmbar, dunkelgrau
LED Pollerleuchte FARO 25, 24W, 3000K, 1030lm, IP65, DALI dimmbar, dunkelgrau
LED Pollerleuchte FARO 25, 24W, 3000K, 1030lm, IP65, DALI dimmbar, dunkelgrau
LED Pollerleuchte FARO 25, 24W, 3000K, 1030lm, IP65, DALI dimmbar, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     911-D-730492
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-730492
EAN/GTIN:
     4042943176332
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Pollerleuchte FARO 25, 24W, 3000K, 1030lm, IP65, DALI dimmbar, dunkelgrau

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Umgebungstemperatur: -30 - 60 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: Pollerleuchte
  • Netzanschluss: Klemme
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 1030 lm
  • Lichtstärke: 6 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED 2835 (108 LEDs)
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: dunkelgrau
  • Energieverbrauch: 24 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Größe: Ø∕ H: 18∕ 25 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Artikelnummer: D-730492
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Arbeitstemperatur: -30 bis 45 °C
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Farbe: Klar
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
  • Farbkonsistenz: 4 SDCM
  • blendfreies, nach unten gerichtetes Licht > 97 %
  • optionale Abschirmblende für halbseitige Abdunklung
  • IP68 Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung
  • besonders hochwertige und massive Bauweise
  • schmutzabweisende Pulverbeschichtung in DB703
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 177,80*
€ 219,85*
€ 8,50*
ab € 257,97*
€ 257,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 339,59*
€ 399,07*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930776
ab € 4,14*
Zubehör
Deko-Light
D-930731
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.