Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte IREATTA, IP54, 220-240V, 6W 3000K, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte IREATTA, IP54, 220-240V, 6W 3000K, anthrazit
LED Außenwandleuchte IREATTA, IP54, 220-240V, 6W 3000K, anthrazit
LED Außenwandleuchte IREATTA, IP54, 220-240V, 6W 3000K, anthrazit
LED Außenwandleuchte IREATTA, IP54, 220-240V, 6W 3000K, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-D-730395
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-730395
EAN/GTIN:
     4042943123794
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte IREATTA, IP54, 220-240V, 6W 3000K, anthrazit

  • Marke: Deko-Light
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Rosette-L∕ B: 12,1∕ 9,3 cm
  • IP-Schutzart: IP54
  • Zubehör: usive PIR Bewegungssensor incl
  • Artikelnummer: D-730395
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 60 x SMD
  • Lichtstrom: 420 lm
  • Temperaturbereich: -20°C - +40°C
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >70 Ra
  • Farbe: anthrazit
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Gewicht: 0,784 kg
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Größe: L∕ H: 15∕ 9,75 cm
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Dreh-, Schwenkbereich: feststehend
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgerät: inkl. LED-Netzgerät
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 860804
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 54,86*
€ 54,86*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 46,29*
€ 62,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,88*
€ 176,38*
8 Tage
61
Frei Haus
ab € 174,68*
€ 212,59*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.