Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Stehleuchte FACADO B, IP44, 65cm, 220-240V, E27 max. 20W, Alu-Druckguss, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Stehleuchte FACADO B, IP44, 65cm, 220-240V, E27 max. 20W, Alu-Druckguss, Braun
Outdoor Stehleuchte FACADO B, IP44, 65cm, 220-240V, E27 max. 20W, Alu-Druckguss, Braun
Artikel-Nr.:
     911-D-730333
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-730333
EAN/GTIN:
     4042943195579
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Stehleuchte FACADO B, IP44, 65cm, 220-240V, E27 max. 20W, Alu-Druckguss, Braun

  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ H: 10,8∕ 65 cm
  • Aufbau-Stehleuchte für den Wege, Einfahrten, Terrassen und mehr.
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Gewicht: 3,073 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: E27 Leuchtmittel (wechselbar)
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP44
  • Farbe: braun
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: D-730333
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Netzanschluss: Klemme
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: diffus
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Stabile Fertigung aus Aluminium-Druckguss.
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • IP54 geschützt gegen Nässe und Fremdkörper.
  • Anschlussmöglichkeit: Klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 54,17*
€ 71,32*
€ 8,50*
ab € 77,97*
€ 77,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,12*
€ 130,80*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.