Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß II schwarz, Ø 5cm, Länge 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdspieß II schwarz, Ø 5cm, Länge 20cm
Erdspieß II schwarz, Ø 5cm, Länge 20cm
Artikel-Nr.:
     911-D-700230
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-700230
EAN/GTIN:
     4042943190789
Suchbegriffe:
Erdspieß für Gartenstrahler
Erdstück für Erdspießleuchte
Erdstück für Erdspießstrahler

Erdspieß II schwarz, Ø 5cm, Länge 20cm

  • Marke: Deko-Light
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 20 cm
  • Farbe: schwarz
  • Artikelnummer: D-700230
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 0,08 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,97*
€ 2,97*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,12*
€ 3,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 6,10*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.