Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenleuchte ATIS II LED Displayleuchte, 15W, 3000K, 100°, IP55, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenleuchte ATIS II LED Displayleuchte, 15W, 3000K, 100°, IP55, dunkelgrau
LED Außenleuchte ATIS II LED Displayleuchte, 15W, 3000K, 100°, IP55, dunkelgrau
LED Außenleuchte ATIS II LED Displayleuchte, 15W, 3000K, 100°, IP55, dunkelgrau
LED Außenleuchte ATIS II LED Displayleuchte, 15W, 3000K, 100°, IP55, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     911-D-688021
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-688021
EAN/GTIN:
     4042943149565
Suchbegriffe:
Displayleuchte
Organisationstafel Halogenspots
Spots (Moderatorentafel)
LED Außenwandleuchte

LED Außenleuchte ATIS II LED Displayleuchte, 15W, 3000K, 100°, IP55, dunkelgrau

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Schutzklasse: 1
  • Schaltzyklen: 15000
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss / Glas
  • Marke: KapegoLED
  • Lichtstrom: 1120 lm
  • Lichtstärke: 546 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: Displayleuchte
  • Leuchtmittel: 1x AC COB LED Modul Zhaga, 15W
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • IP-Schutzart: IP55
  • Gewicht: 1,214 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Dunkelgrau / klar / transparent
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Dimmbarkeit: Dimmbar mit Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittdimmer
  • Größe: Produkt-L∕ B: 52,6∕ 14,4 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: 2x Schrauben mit Dübel incl
  • Artikelnummer: D-688021
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Farbkonsistenz: 0,4413 / 0,4112
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 9,5∕ 4 cm
  • Reflektor / Linse symmetrisch
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlussmöglichkeit: Klemme
  • dreh-/schwenkbar
  • Energieeffizienz: 0,180
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 90,82*
€ 115,21*
€ 8,50*
ab € 131,97*
€ 131,97*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930659
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.