Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte COB 170 rund, 25W, stromkonstant, 35V DC, 700mA, 4000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte COB 170 rund, 25W, stromkonstant, 35V DC, 700mA, 4000K, weiß
LED Deckeneinbauleuchte COB 170 rund, 25W, stromkonstant, 35V DC, 700mA, 4000K, weiß
LED Deckeneinbauleuchte COB 170 rund, 25W, stromkonstant, 35V DC, 700mA, 4000K, weiß
LED Deckeneinbauleuchte COB 170 rund, 25W, stromkonstant, 35V DC, 700mA, 4000K, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-565183
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-565183
EAN/GTIN:
     4042943131720
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte COB 170 rund, 25W, stromkonstant, 35V DC, 700mA, 4000K, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: KapegoLED
  • Form Leuchte: rund
  • Größe: Ø∕ H: 19∕ 8,6 cm
  • Betriebsspannung: 35 V
  • Eingangsspannung: 35V DC
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,055 kg
  • Material: aluminium
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Lichtstrom: 2150 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Leuchtmittel: 1 x COB
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 3
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Zubehör: 2 Gläser klar und milchig incl
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Energieverbrauch: 28 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: D-565183
  • Einbautiefe: 8,6 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 17 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dreh-, Schwenkbereich: feststehend
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgeräte: exkl. LED-Netzgerät
  • Anschlußmöglichkeit: AMP Stecker
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 858796
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 58,31*
€ 76,09*
€ 8,50*
ab € 83,97*
€ 83,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,04*
€ 140,98*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.