Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- / Deckenleuchte SYRMA, rund, 220-240V AC/50-60Hz, E27, 1x max. 100W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- / Deckenleuchte SYRMA, rund, 220-240V AC/50-60Hz, E27, 1x max. 100W, weiß
Wand- / Deckenleuchte SYRMA, rund, 220-240V AC/50-60Hz, E27, 1x max. 100W, weiß
Wand- / Deckenleuchte SYRMA, rund, 220-240V AC/50-60Hz, E27, 1x max. 100W, weiß
Wand- / Deckenleuchte SYRMA, rund, 220-240V AC/50-60Hz, E27, 1x max. 100W, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-401014
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-401014
EAN/GTIN:
     4042943169518
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wand- / Deckenleuchte SYRMA, rund, 220-240V AC/50-60Hz, E27, 1x max. 100W, weiß

  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Leuchtmitteltyp: LED/Halogen
  • Lichtverteilung: Asymmetrisch
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Feststehend
  • Artikelnummer: D-401014
  • Zubehör: Kabelschlauch incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 21∕ 10,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: klar/transparent
  • Material: Glas
  • Zubehör: Endkappen incl
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 16∕ 3,5 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,97*
€ 11,97*
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 12,16*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,33*
€ 12,18*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 12,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,84*
€ 22,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.