Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- / Deckenleuchte SUBRA, Dali, 220-240V AC/50-60Hz, 29W, weiß, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- / Deckenleuchte SUBRA, Dali, 220-240V AC/50-60Hz, 29W, weiß, 4000K
Wand- / Deckenleuchte SUBRA, Dali, 220-240V AC/50-60Hz, 29W, weiß, 4000K
Wand- / Deckenleuchte SUBRA, Dali, 220-240V AC/50-60Hz, 29W, weiß, 4000K
Artikel-Nr.:
     911-D-401004
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-401004
EAN/GTIN:
     4042943169099
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wand- / Deckenleuchte SUBRA, Dali, 220-240V AC/50-60Hz, 29W, weiß, 4000K

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 15000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 2900 lm
  • Lichtstärke: 950 cd
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 2835, 344 LEDs
  • Leistungsaufnahme: 29 W
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP54
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 29 kWh/1.000 h
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 35∕ 7 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-401004
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Umgebungstemperatur: -10 - +40 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: milchig
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 29∕ 2,2 cm
  • Zubehör: 4x Schrauben mit Dübel incl
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Strahlungsverteilung: 578 nm
  • Feststehend
  • Einfache Montage mittels Clip-Verbindung
  • IP54 Deckenmontage / IP20 Wandmontage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 82,30*
€ 82,30*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 69,44*
€ 89,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 229,54*
€ 285,33*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.