Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light LED Deckenaufbauleuchte UNI II TRIPLE, 36°, 30W, 3000K, 2150lm, IP20, dreh- und schwenkbar, dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light LED Deckenaufbauleuchte UNI II TRIPLE, 36°, 30W, 3000K, 2150lm, IP20, dreh- und schwenkbar, dimmbar, schwarz
Deko-Light LED Deckenaufbauleuchte UNI II TRIPLE, 36°, 30W, 3000K, 2150lm, IP20, dreh- und schwenkbar, dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-348210
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-348210
EAN/GTIN:
     4042943174000
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deko-Light LED Deckenaufbauleuchte UNI II TRIPLE, 36°, 30W, 3000K, 2150lm, IP20, dreh- und schwenkbar, dimmbar, schwarz

  • Farbe: transparent
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Farbe: tiefschwarz
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: Phasenanschnitt
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 10∕ 32,4∕ 10∕ 10,3 cm
  • Artikelnummer: D-348210
  • Zubehör: Dübel incl
  • Dimmbar: ja
  • Drehbereich: 90 °
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
  • spannungskonstant
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Leuchtmittel: 3 COB LED V8 ARRAY
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 4589 cd
  • Lichtstrom: 2150 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Strahlungsverhalten: 582 nm
  • Zubehör: Innensechskantschlüssel incl
  • Größe: Sockel-L∕ B∕ H: 31,5∕ 2,5∕ 1,45 cm
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Farbkonsistenz: 0,4330 / 0,4027
  • Dreh- und schwenkbar
  • Zubehör: Schrauben incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 153,34*
€ 191,09*
€ 8,50*
ab € 221,97*
€ 221,97*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 294,70*
€ 347,80*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,90*
€ 208,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-348175
ab € 107,26*
Ähnlich
Deko-Light
D-348176
ab € 103,09*
Ähnlich
Deko-Light
D-348177
ab € 82,65*
Ähnlich
Deko-Light
D-348178
ab € 49,40*
Ähnlich
Deko-Light
D-565351
ab € 62,31*
Ähnlich
Deko-Light
D-565354
ab € 41,18*
Ähnlich
Deko-Light
D-341232
ab € 74,66*
Ähnlich
Deko-Light
D-348179
ab € 60,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.