Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light LED Deckenaufbauleuchte UNI II DOUBLE, 36°, 20W, 3000K, 1350lm, IP20, dreh- und schwenkbar, dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light LED Deckenaufbauleuchte UNI II DOUBLE, 36°, 20W, 3000K, 1350lm, IP20, dreh- und schwenkbar, dimmbar, schwarz
Deko-Light LED Deckenaufbauleuchte UNI II DOUBLE, 36°, 20W, 3000K, 1350lm, IP20, dreh- und schwenkbar, dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-348175
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-348175
EAN/GTIN:
     4042943172594
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deko-Light LED Deckenaufbauleuchte UNI II DOUBLE, 36°, 20W, 3000K, 1350lm, IP20, dreh- und schwenkbar, dimmbar, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Farbe: tiefschwarz
  • Farbe: transparent
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: Phasenanschnitt
  • Lichtstrom: 1350 lm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Dimmbar: ja
  • Drehbereich: 90 °
  • Artikelnummer: D-348175
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Leuchtmittel: 2 COB LED V8 ARRAY
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 2010 cd
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 21,2∕ 10∕ 10,3 cm
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Startzeit: 0,5 s
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 1
  • spannungskonstant
  • Zubehör: Dübel incl
  • Größe: Sockel-L∕ B∕ H: 20∕ 2∕ 1,4 cm
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Zubehör: Innensechskantschlüssel incl
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Strahlungsverhalten: 582 nm
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Farbkonsistenz: 0,4298 / 0,4042
  • Dreh- und schwenkbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 107,26*
€ 136,43*
€ 8,50*
ab € 155,97*
€ 155,97*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 207,02*
€ 256,22*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.