Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte OFFICE THREE PRO MOTION, 80W, 2700/6500K, 9000lm, IP20, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte OFFICE THREE PRO MOTION, 80W, 2700/6500K, 9000lm, IP20, dimmbar, weiß
LED Tischleuchte OFFICE THREE PRO MOTION, 80W, 2700/6500K, 9000lm, IP20, dimmbar, weiß
LED Tischleuchte OFFICE THREE PRO MOTION, 80W, 2700/6500K, 9000lm, IP20, dimmbar, weiß
LED Tischleuchte OFFICE THREE PRO MOTION, 80W, 2700/6500K, 9000lm, IP20, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-346066
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-346066
EAN/GTIN:
     4042943176271
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte OFFICE THREE PRO MOTION, 80W, 2700/6500K, 9000lm, IP20, dimmbar, weiß

  • UGR: < 6
  • Farbtemperatur: 2700 | 6500 K
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: Touch-Dimmer
  • Produktart: Tischleuchte
  • Lichtstrom: 9000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED 2835 (668 LEDs)
  • Leistungsaufnahme: 80 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 95 Ra
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Energieverbrauch: 80 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Größe: B∕ H∕ T: 6,4∕ 119,4∕ 124 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-346066
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Schaltzyklen: 100000
  • Umgebungstemperatur: -40 - 80 °C
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Arbeitstemperatur: -20 bis 45 °C
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
  • Farbkonsistenz: 3 SDCM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 492,14*
€ 569,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 538,49*
€ 618,68*
Frei Haus
ab € 719,97*
€ 719,97*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,07*
€ 677,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,90*
€ 671,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,29*
€ 656,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,45*
€ 636,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,14*
€ 585,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930727
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.