Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ALGIEBA, 3,7V DC, 2,20 W, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte ALGIEBA, 3,7V DC, 2,20 W, grau
Tischleuchte ALGIEBA, 3,7V DC, 2,20 W, grau
Tischleuchte ALGIEBA, 3,7V DC, 2,20 W, grau
Tischleuchte ALGIEBA, 3,7V DC, 2,20 W, grau
Tischleuchte ALGIEBA, 3,7V DC, 2,20 W, grau
Tischleuchte ALGIEBA, 3,7V DC, 2,20 W, grau
Artikel-Nr.:
     911-D-346040
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-346040
EAN/GTIN:
     4042943165794
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte ALGIEBA, 3,7V DC, 2,20 W, grau

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Umgebungstemperatur: -20 - +45 °C
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 15000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtstrom: 212 lm
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 3014, 24 LEDs
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP54
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: grau
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 9,2∕ 33∕ 17,5 cm
  • Betriebsspannung: 3,7 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 50 °
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-346040
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Netzanschluss: USB
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: klar/transparent
  • Größe: Sockel-L∕ B∕ H: 17,5∕ 10,3∕ 1,5 cm
  • Zubehör: 3x2200 mAh Lithium Batterie incl
  • Strahlungsverteilung: 588 nm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: USB Ladeschale incl
  • Feststehend
  • Hohe Akkulaufzeit (>10h)
  • Einfaches Aufladen via Ladebase
  • stufenlos dimmbar via Touch-Schalter
  • zuschaltbares Wireless Charing Panel für Smartphones
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,45*
€ 45,45*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 38,28*
€ 52,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,65*
€ 117,08*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.