Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ALGIEBA, 3,7V DC, 2,20 W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte ALGIEBA, 3,7V DC, 2,20 W, schwarz
Tischleuchte ALGIEBA, 3,7V DC, 2,20 W, schwarz
Tischleuchte ALGIEBA, 3,7V DC, 2,20 W, schwarz
Tischleuchte ALGIEBA, 3,7V DC, 2,20 W, schwarz
Tischleuchte ALGIEBA, 3,7V DC, 2,20 W, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-346039
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-346039
EAN/GTIN:
     4042943165787
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte ALGIEBA, 3,7V DC, 2,20 W, schwarz

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 15000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: USB
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtstrom: 212 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 3014, 24 LEDs
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP54
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 9,2∕ 33∕ 17,5 cm
  • Betriebsspannung: 3,7 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 50 °
  • Zubehör: 3x2200 mAh Lithium Batterie incl
  • Artikelnummer: D-346039
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Umgebungstemperatur: -20 - +45 °C
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: klar/transparent
  • Größe: Sockel-L∕ B∕ H: 17,5∕ 10,3∕ 1,5 cm
  • Zubehör: USB Ladeschale incl
  • Strahlungsverteilung: 588 nm
  • Feststehend
  • Hohe Akkulaufzeit (>10h)
  • Einfaches Aufladen via Ladebase
  • stufenlos dimmbar via Touch-Schalter
  • zuschaltbares Wireless Charing Panel für Smartphones
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,45*
€ 45,45*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 38,37*
€ 52,77*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.