Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ADHARA SMALL, 100-240V AC/50-60Hz, 10W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte ADHARA SMALL, 100-240V AC/50-60Hz, 10W, weiß
Tischleuchte ADHARA SMALL, 100-240V AC/50-60Hz, 10W, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-346030
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-346030
EAN/GTIN:
     4042943163530
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte ADHARA SMALL, 100-240V AC/50-60Hz, 10W, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Netzstecker
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 2835, 50 LEDs
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Drehbereich: 135 °
  • Größe: Ø∕ T: 15∕ 35,5 cm
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-346030
  • Dimmbar: ja
  • Schaltzyklen: 12500
  • Schutzklasse: 2
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,8
  • Material: Kunststoff
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 16∕ 1,6 cm
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • dreh-schwenkbar
  • Doppelt einstell- und fixierbar über Gelenke
  • 3-stufig dimmbar über Touch-Sensor
  • Steckerfertig / Plug & Play
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 49,48*
€ 65,61*
€ 8,50*
ab € 71,97*
€ 71,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,71*
€ 120,77*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.