Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ADHARA, 100-240V AC/50-60Hz, 12W, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte ADHARA, 100-240V AC/50-60Hz, 12W, silber
Tischleuchte ADHARA, 100-240V AC/50-60Hz, 12W, silber
Tischleuchte ADHARA, 100-240V AC/50-60Hz, 12W, silber
Artikel-Nr.:
     911-D-346028
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-346028
EAN/GTIN:
     4042943163516
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte ADHARA, 100-240V AC/50-60Hz, 12W, silber

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Startzeit: 0,5 s
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 12500
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Netzstecker
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 640 lm
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 2835, 50 LEDs
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: silber
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Drehbereich: 180 °
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 15∕ 48∕ 49,8 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Länge des Anschlußkabels: 190 cm
  • Zubehör: Steckernetzteil incl
  • Artikelnummer: D-346028
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Material: Kunststoff
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 18∕ 2,15 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Schnittmöglichkeit: 583 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4501 / 0,4104
  • dreh-schwenkbar
  • 3-fach über Gelenke dreh- und schwenkbar
  • 3-stufig dimmbar über Touch-Sensor
  • Steckerfertig / Plug & Play
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 74,44*
€ 95,74*
€ 8,50*
ab € 107,97*
€ 107,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,49*
€ 178,33*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.