Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte OFFICE TWO UP AND DOWN, UGR <19, 80W 4000K 8300lm 2065cd 115°/75°, mit Dreh-Dimmer, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte OFFICE TWO UP AND DOWN, UGR <19, 80W 4000K 8300lm 2065cd 115°/75°, mit Dreh-Dimmer, Aluminium
LED Stehleuchte OFFICE TWO UP AND DOWN, UGR <19, 80W 4000K 8300lm 2065cd 115°/75°, mit Dreh-Dimmer, Aluminium
LED Stehleuchte OFFICE TWO UP AND DOWN, UGR <19, 80W 4000K 8300lm 2065cd 115°/75°, mit Dreh-Dimmer, Aluminium
LED Stehleuchte OFFICE TWO UP AND DOWN, UGR <19, 80W 4000K 8300lm 2065cd 115°/75°, mit Dreh-Dimmer, Aluminium
LED Stehleuchte OFFICE TWO UP AND DOWN, UGR <19, 80W 4000K 8300lm 2065cd 115°/75°, mit Dreh-Dimmer, Aluminium
Artikel-Nr.:
     911-D-343016
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-343016
EAN/GTIN:
     4042943150998
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte OFFICE TWO UP AND DOWN, UGR <19, 80W 4000K 8300lm 2065cd 115°/75°, mit Dreh-Dimmer, Aluminium

  • Dimmbarkeit: integrierter Dimmer
  • Langlebige, effiziente und dimmbare Stehleuchte für den Einsatz im Büro jeder Größe.
  • Steckertyp: Schutzkontaktstecker
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • UGR: < 19
  • Schaltzyklen: 25000
  • Produktart: Stehleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Schuko-Netzstecker IP20 / sek. Kaltgerätestecker C21
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Acrylglas
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 8300 lm
  • Lichtstärke: 2065 cd
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: Lichtquelle fest (288x SMD LED Typ 2835)
  • Leistungsaufnahme: 80 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 14 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Energieverbrauch: 80 kWh/1.000 h
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: Weißaluminium
  • EPREL Nr.: 852090
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 28∕ 195∕ 61 cm
  • Marke: Deko-Light
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Ausstrahlungswinkel: down: 115 / up:75 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: D-343016
  • Zubehör: Dimmer incl
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Version mit 4-fachem Lichtaustritt (2x Up, 2x Down).
  • Material: aluminium
  • Größe: Kopf-B∕ H∕ T: 28∕ 4,2∕ 61 cm
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Geeignet für Bildschirm-Arbeitsplätze - geringe Blendwirkung (UGR <19).
  • Material: Plexiglas
  • Größe: Stativ-B∕ T: 3,5∕ 5,3 cm
  • Anwendungsbereiche (zB.):
    - Büro
    - Home-Office
    - Empfangstheke
  • Neutralweiße, direkt-indirekte Lichtabgabe nach oben und unten.
  • Mit bequem erreichbarem Dreh-Dimmer zur Anpassung der Helligkeit nach Bedarf.
  • Flacher Leuchtenfuß für den platzsparenden, sicheren und reinigungsfreundlichen Stand.
  • Daten LED Modul:
    - Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0¸5s
    - Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: Faktor 0,7
    - Spektrale Strahlungsverteilung: 578 nm
    - Farbkonsistenz: 0,3805 / 0,3798
  • Daten Betriebsgerät:
    - Leistungsfaktor PF: 0,9
    - Betriebsart: spannungskonstant
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 309,40*
€ 367,29*
€ 8,50*
ab € 370,36*
€ 370,36*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 342,89*
€ 405,51*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 487,68*
€ 569,28*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,29*
€ 437,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,56*
€ 435,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,52*
€ 415,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,24*
€ 404,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,40*
€ 368,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.