Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen Stablampe HALOLINE, 220-240V AC / 50-60Hz, R7s 78mm, 120W, 2800K 2250lm, CRI 100, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen Stablampe HALOLINE, 220-240V AC / 50-60Hz, R7s 78mm, 120W, 2800K 2250lm, CRI 100, dimmbar
Halogen Stablampe HALOLINE, 220-240V AC / 50-60Hz, R7s 78mm, 120W, 2800K 2250lm, CRI 100, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-D-332271
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     D-332271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Leuchtmittel Stabform
Stabform

Halogen Stablampe HALOLINE, 220-240V AC / 50-60Hz, R7s 78mm, 120W, 2800K 2250lm, CRI 100, dimmbar

  • Marke: LEDVANCE
  • Farbtemperatur: 2950 K
  • Dimmbarkeit: Phasenanschnitt
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Größe: Ø∕ L: 1,2∕ 7,49 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s 78mm
  • Lampentyp: Halogenstab
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Artikelnummer: D-332271
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Energieverbrauch: 120 kWh/1.000 h
  • Leistungsaufnahme: 120 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 150 W
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: ja
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lichtstrom: 2250 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: 100 Ra
  • Material: Glas
  • Gewicht: 0,009 kg
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Leistungsfaktor PF: 1
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,0 s
  • Schaltzyklen: 50000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,57*
€ 6,57*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,54*
€ 6,96*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.