Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel CLASSIC LED LUSTER, E27, 3,5W, 270°, 2000-2700K, 470lm, IP20, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel CLASSIC LED LUSTER, E27, 3,5W, 270°, 2000-2700K, 470lm, IP20, transparent
LED Leuchtmittel CLASSIC LED LUSTER, E27, 3,5W, 270°, 2000-2700K, 470lm, IP20, transparent
Artikel-Nr.:
     911-D-180245
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     D-180245
EAN/GTIN:
     4042943179227
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leds mit Schraubsockel

LED Leuchtmittel CLASSIC LED LUSTER, E27, 3,5W, 270°, 2000-2700K, 470lm, IP20, transparent

  • Marke: Philips
  • Leistungsaufnahme: 3,5 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: transparent
  • EPREL Nr.: 1109145
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Größe: Ø∕ T: 4,5∕ 7,8 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 270 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: D-180245
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Material: Glas
  • Produktart: LED Leuchtmittel
  • Schaltzyklen: 20000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Anzahl der Kanäle: 9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,37*
€ 8,37*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,92*
€ 8,70*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.