Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel MASTER VLE D, 3.4-40W, E27, 927, A60, 220-240V AC/50-60Hz, 3,4W, 2700K, 470lm, satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmittel MASTER VLE D, 3.4-40W, E27, 927, A60, 220-240V AC/50-60Hz, 3,4W, 2700K, 470lm, satiniert
Leuchtmittel MASTER VLE D, 3.4-40W, E27, 927, A60, 220-240V AC/50-60Hz, 3,4W, 2700K, 470lm, satiniert
Artikel-Nr.:
     911-D-180214
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     D-180214
EAN/GTIN:
     4042943171221
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Leuchtmittel MASTER VLE D, 3.4-40W, E27, 927, A60, 220-240V AC/50-60Hz, 3,4W, 2700K, 470lm, satiniert

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Philips
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 574384
  • Farbe: satiniert
  • Leistungsfaktor PF: 0,7
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 7500
  • Produktart: LED Leuchtmittel
  • Nennstrom: 20 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: Lichtquelle fest
  • Leistungsaufnahme: 3,4 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Artikelnummer: D-180214
  • Ausstrahlungswinkel: 150 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ T: 6∕ 10,4 cm
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0¸5 s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,77*
€ 7,77*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,51*
€ 8,06*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.