Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einlegerasterleuchte STANDARD FLEX, 60W, 3000/4000/6000K, 6000lm, UGR 22, IP40, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einlegerasterleuchte STANDARD FLEX, 60W, 3000/4000/6000K, 6000lm, UGR 22, IP40, weiß
LED Einlegerasterleuchte STANDARD FLEX, 60W, 3000/4000/6000K, 6000lm, UGR 22, IP40, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-100139
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-100139
EAN/GTIN:
     4042943171795
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einlegerasterleuchte STANDARD FLEX, 60W, 3000/4000/6000K, 6000lm, UGR 22, IP40, weiß

  • Farbtemperatur: 3000/4000/6000 K
  • UGR: < 22
  • Marke: Deko-Light
  • Nennstrom: 1500 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 6000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 360 SMD LED
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • IP-Schutzart: IP40
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: satiniert
  • EPREL Nr.: 1334992
  • Energieverbrauch: 60 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Größe: L∕ B∕ H: 59,5∕ 119,5∕ 0,9 cm
  • Betriebsspannung: 33-38 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-100139
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Rasterleuchte
  • Schaltzyklen: 100000
  • Umgebungstemperatur: -10 - +40 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • stromkonstant
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anzahl der Kanäle: 3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 91,00*
€ 114,98*
€ 8,50*
ab € 131,97*
€ 131,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,45*
€ 213,64*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-100154
ab € 95,17*
Ähnlich
Deko-Light
D-100125
ab € 52,30*
Ähnlich
Deko-Light
D-100123
ab € 49,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.