Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einlegerasterleuchte STANDARD OFFICE, 42W, 4000K, 4200lm, UGR 19, IP40, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einlegerasterleuchte STANDARD OFFICE, 42W, 4000K, 4200lm, UGR 19, IP40, weiß
LED Einlegerasterleuchte STANDARD OFFICE, 42W, 4000K, 4200lm, UGR 19, IP40, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-100124
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-100124
EAN/GTIN:
     4042943171665
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einlegerasterleuchte STANDARD OFFICE, 42W, 4000K, 4200lm, UGR 19, IP40, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 19
  • Marke: Deko-Light
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • IP-Schutzart: IP40
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • Leuchtmittel: 216 SMD LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstärke: 2246 cd
  • Lichtstrom: 4200 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Nennstrom: 1050 mA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Rasterleuchte
  • Schaltzyklen: 100000
  • Artikelnummer: D-100124
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Schutzklasse: 3
  • Umgebungstemperatur: -10 - +40 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Betriebsspannung: 33-38 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 62∕ 62∕ 0,9 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 1334986
  • Energieverbrauch: 42 kWh/1.000 h
  • Farbe: satiniert
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • stromkonstant
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anzahl der Kanäle: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 52,26*
€ 68,98*
€ 8,50*
ab € 74,97*
€ 74,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,28*
€ 125,57*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.