Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte BAGAN, E27, Opalglas weiß-matt / anthrazit, mit Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte BAGAN, E27, Opalglas weiß-matt / anthrazit, mit Dimmer
Tischleuchte BAGAN, E27, Opalglas weiß-matt / anthrazit, mit Dimmer
Artikel-Nr.:
     911-CSB-BA61-T156KD
Hersteller:
     Casablanca Leuchten
Herst.-Nr.:
     CSB-BA61-T156KD
EAN/GTIN:
     4250043720670
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte BAGAN, E27, Opalglas weiß-matt / anthrazit, mit Dimmer

  • Dimmbarkeit: Schnurdimmer, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Designer: Dieter K. Weis
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Material: Aluminium
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Marke: Casablanca
  • Artikelnummer: CSB-BA61-T156KD
  • Material: Glas mundgeblasen
  • Farbe: opal
  • Farbe: weiß matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 226,80*
€ 226,80*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 183,68*
€ 227,89*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.