Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte BALL, IP20, 2x G9, opal weiß-matt / Aluminium gebürstet, Höhe 20cm, mit Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte BALL, IP20, 2x G9, opal weiß-matt / Aluminium gebürstet, Höhe 20cm, mit Dimmer
Tischleuchte BALL, IP20, 2x G9, opal weiß-matt / Aluminium gebürstet, Höhe 20cm, mit Dimmer
Artikel-Nr.:
     911-CSB-BA11-T159AD
Hersteller:
     Casablanca Leuchten
Herst.-Nr.:
     CSB-BA11-T159AD
EAN/GTIN:
     4250043714570
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte BALL, IP20, 2x G9, opal weiß-matt / Aluminium gebürstet, Höhe 20cm, mit Dimmer

  • Dimmbarkeit: Schnurdimmer
  • Marke: Casablanca
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Größe: Ø∕ H: 19∕ 20 cm
  • Betriebsspannung: max. 250 V
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Form Leuchte: rund
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel: 2x G9 max. 40W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: Max. 40 W
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Artikelnummer: CSB-BA11-T159AD
  • Designer: Dieter K. Weis
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Tischleuchte
  • Größe: Fuß-Ø: 16 cm
  • Farbe: opal
  • Material: Glas mundgeblasen
  • Farbe: weiß matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 187,60*
€ 187,60*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 151,06*
€ 189,13*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.