Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Halbeinbau-Richtstrahler TRAXX MINI, 230V AC, 50 Hz, 12,5W, 60°, 3500K, 1433lm, CRI > 90, rund, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Halbeinbau-Richtstrahler TRAXX MINI, 230V AC, 50 Hz, 12,5W, 60°, 3500K, 1433lm, CRI > 90, rund, silber
LED Halbeinbau-Richtstrahler TRAXX MINI, 230V AC, 50 Hz, 12,5W, 60°, 3500K, 1433lm, CRI > 90, rund, silber
LED Halbeinbau-Richtstrahler TRAXX MINI, 230V AC, 50 Hz, 12,5W, 60°, 3500K, 1433lm, CRI > 90, rund, silber
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-88786165
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88786165
EAN/GTIN:
     4251433972952
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED Halbeinbau-Richtstrahler TRAXX MINI, 230V AC, 50 Hz, 12,5W, 60°, 3500K, 1433lm, CRI > 90, rund, silber

  • Farbtemperatur: 3500 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-88786165
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: silber
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Einbautiefe: 5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 115 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 1433 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Spot
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
  • Material: Glas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 70,79*
€ 70,79*
€ 5,46*
ab € 62,43*
€ 79,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,52*
€ 79,62*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 63,38*
€ 80,71*
Frei Haus
ab € 63,69*
€ 81,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.