Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarpollerleuchte CORIDON IP54, 2,2W, 3000K, 196lm, graphit, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solarpollerleuchte CORIDON IP54, 2,2W, 3000K, 196lm, graphit, schaltbar
LED Solarpollerleuchte CORIDON IP54, 2,2W, 3000K, 196lm, graphit, schaltbar
LED Solarpollerleuchte CORIDON IP54, 2,2W, 3000K, 196lm, graphit, schaltbar
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-65321103
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-65321103
EAN/GTIN:
     4251433982623
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

LED Solarpollerleuchte CORIDON IP54, 2,2W, 3000K, 196lm, graphit, schaltbar

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-65321103
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: L∕ B∕ H: 15∕ 12∕ 25 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: Graphit
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 89 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 196 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Solar Pollerleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 133,52*
€ 133,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,78*
€ 146,04*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 119,24*
€ 147,90*
Frei Haus
ab € 122,24*
€ 150,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,43*
€ 153,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.